メリー
メリーの 理美容小物
メリーの ミラー
メリーの バックミラー
木製トレイ付スタンドミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31939426
品番
AF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ナチュラル感漂う天然木台
形状
四角
タイプ
卓上
色
ナチュラル& シルバー
材質
ガラス/ABS/天然木
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.2×8.5×25