10倍鏡付スタンドミラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31939435 品番AF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ

形状 タイプ卓上 クリア 材質ガラス/ABS/PS 質量(g)455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31939435
2021-02-03
用途:
通常使い
不動産業

通常面と拡大面の2面があるが拡大面は肌の毛穴まで大きく見られて毛抜きで抜くときもどんなに細く短い毛であっても見逃すことなく探し当てることができる。髭の手入れなどにも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31939435
2019-04-02
用途:
肌の状態チェックに使用
建設業・工事業

眼やまつ毛に付いた異物を簡単に取り除くことができ、肌のコンディションを見ることができる。一度持ったら、持っていないと不便です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする