宮本産業
宮本産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
宮本産業の 卓上備品・テーブルウェア
宮本産業の トレー・お盆
14.0長角盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31939548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
OPP入、木目有、レンジ食洗機不可
材質
ABS樹脂
色
黒渕朱
高さ(mm)
15
質量(g)
421
短辺(mm)
300
長辺(mm)
415