CF9456 住宅用クッションフロア CFシート-H オニックス 東リ 31941054

住宅用クッションフロア CFシート-H オニックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード31941054 品番CF9456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,380
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
シリーズCFシート-H 長さ(m)3 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 パターン形状約300×300mm
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31941054
2022-02-09
用途:
玄関の床に使用
アフィット鎌倉 様 (不動産業)

見た目も良くなり、寒い玄関もちょっと暖かくなりました。

対象商品:
31941054
2020-02-29
用途:
床張り替え
サービス業

トイレ洗面所床張り替え シロウトでもカッター、定規で簡単に出来ました YouTubeに作業手順もあります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする