東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの クッションフロア
住宅用クッションフロア CFシート-H ドライモザイク
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31941648
品番
CF9469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
CFシート-H
長さ(m)
2
仕様
抗菌・防カビ性
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
1.8
パターン形状
約15×15mm
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300