CF9471 住宅用クッションフロア CFシート-H ドライモザイク 東リ 31941894

住宅用クッションフロア CFシート-H ドライモザイク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31941894 品番CF9471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
シリーズCFシート-H 長さ(m)7 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 パターン形状約15×15mm
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31941648
2021-05-21
用途:
洗面所
建設業・工事業

洗面所の床に貼りました。思っていたより素敵な洗面所に変わり嬉しく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする