SMC
エアフィルタ AF-A(AF40-F~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31942584
品番
AF40-F04-7-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
40
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31942584
AF40-F04-7-20-A
58718585
AF40-F04-7-20-D
AF40-D Series エアフィルタ
SMC
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)