PC-SN11FJRAD-2 ノートPC LAVIE Smart NS 15.6型 Office Home & Business 2016つき NEC 31942725

PC-SN11FJRAD-2 ノートPC LAVIE Smart NS 15.6型 Office Home & Business 2016つき NEC 31942725 PC-SN11FJRAD-2 ノートPC LAVIE Smart NS 15.6型 Office Home & Business 2016つき NEC 31942725 PC-SN11FJRAD-2 ノートPC LAVIE Smart NS 15.6型 Office Home & Business 2016つき NEC 31942725

ノートPC LAVIE Smart NS 15.6型 Office Home & Business 2016つき

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31942725 品番PC-SN11FJRAD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
OSWindows 10 Home 64ビット ディスプレイ15.6型 ハードディスクドライブ(GB)500 仕様ODD:DVD、マウス:BTマウス(白)、NFC・TV・リモコン:無し、Office_Home_&_Business_2016_標準ソフトウェアパック搭載 カームホワイト メモリー容量4GB HDD500GB 保証期間1年 使用CPUCeleron N4000 動作周波数(GHz)1.1(バースト・テクノロジー時2.6) 無線規格11ac(1×1)+BT SSDなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31942734
2019-05-05
用途:
事務書類等の作業
アエラ・メド・マネジメント株式会社 様 (建設業・工事業)

NECさんのLAVIEは本社、支社で数台使用していますが、大変使い易く重宝しています。このノートPCは使い易いだけではなくオフィスも搭載しており有難いPCです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする