ディスプレイTFT
解像度フルHD(1920×1080)
走査周波数(垂直)デジタル:49〜61、アナログ:55〜76Hz
VESA対応対応
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4(EV2450-ZF)、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約6.2、(モニター部)約3.8
消費電力(W)最大:44、標準:11、節電・待機時:0.3以下
電源AC100-120V/200-240V(50/60Hz)
接続方式DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.6×368〜473.5×233、(縦表示)317.6×547.6〜588.8×233、(モニター部)537.6×317.6×47.9
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.275×0.275 mm
保証期間お買い上げの日から5年間
走査周波数(水平)デジタル:15〜68kHz、アナログ:31〜81kHz
応答速度5ms(中間階調域)
密度92ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー1.0W+1.0W
動作温度、湿度範囲温度:5〜35、湿度20〜80(結露なきこと)
色(本体)黒
出力端子ヘッドホン端子
表示色・階調約1677万色、8-bit対応、256階調
バックライトLED
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250(標準値)