1.8×100 ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 31942804 1.8×100 ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 31942804 1.8×100 ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 31942804 1.8×100 ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 31942804

ホワイトシート ロールタイプ 薄手

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31942804 品番 1.8×100
販売価格(税込) ¥5,498 定期注文特価(税込)4,728
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。

厚さ#1000相当 ホワイト 形状ロールタイプ 用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 種別ハトメなし 幅(mm)1800 質量(kg)約7.4 長さ(m)100 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております。※本来の用途以外には使用しないでください。※火気や火花発生の近傍でのご
使用はしないでください。火災の恐れがあります。※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。※シートに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないでください。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。※鋭利な突起物にあ
たったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。※シートに負荷のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険性があります。※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認ください。長期間ご使用時には定期点検を行ってください。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管してください。※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。※完全防水ではありません。※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
塗装作業
ホームケア21 様 (建設業・工事業)

土間コンクリート面の養生
ブルーと違って落ち着いている、壁面塗料が白系なので万が一たれても目立たないので汚らしくない

対象商品:
31942795
2022-11-13
用途:
飛び石防止に使用
ヘアーサロンヒサ 様 (サービス業)

薄すぎました。
ハトメパンチとスティックで留めてみたのですが、案の定すぐに破れました。
ブルーシートの厚手はあるのですが、ホワイトシートの厚手もほしいと思いました。

ありがとうございました。

対象商品:
31942804
2022-04-16
用途:
基礎工事後完全乾燥までの雨除けほか

取引先様で工事後の一時目隠し用などで良く使用しますが、ブルーシートよりも目立たず体裁が良いです。コスパも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31942795
2022-03-01
用途:
大工工事の作業場所や作業ゴミをおく場所などに
稲垣工務店 様 (建設業・工事業)

すぐにヨレヨレになるけど、使い捨てでつかうから十分です。ブルーシートよりホワイトの方が清潔感をかんじます。ヨレヨレになっても、目立ちにくいと思います。

対象商品:
31942804
2020-12-20
用途:
現場にて
建設業・工事業

普通の既成寸法のシートより使い道がとても良いです。たえず車に積んでいるので、すぐ間に合います。使う状況にもよりますが。白色も明るいのですごく良いです。ブル−シ−トは部屋が暗くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
31942795
2021-02-17
用途:
主に梱包材として、一部作業の養生に使っています。

以前より、テント・シート加工品等の包装(外装)に使用し、目的に満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
31942795
2021-03-13
用途:
リフォーム工事に

安い上に現場まで直送できるので大変助かります。リピしています。★

対象商品:
31942804
2020-11-09
用途:
橋梁塗装工事

塗料の養生に使用しました。
作業床自体も綺麗に見えました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
長さ違いの商品は取り扱いありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-22
質問:
シートの材質を教えてください。
回答:
シートの材質は、ポリエチレンです。
2024-05-22
質問:
透け感のある白色ですか。
回答:
全く透けないわけではございませんが、濃い目の白色です。
2024-05-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする