※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 注文コード31947913 品番30-SY3420T-5LZE-C4-F2
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ブラケット(F2) サイドブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)0.3 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする