SMC
エアフィルタ AF-A(AF40-F~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31948105
品番
AF40-F04D-7R-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,420
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
40
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)