K1GA195103240 スターゲイザー(ランニング)[レディース] mizuno(ミズノ) 31949908

K1GA195103240 スターゲイザー(ランニング)[レディース] mizuno(ミズノ) 31949908 K1GA195103240 スターゲイザー(ランニング)[レディース] mizuno(ミズノ) 31949908 K1GA195103240 スターゲイザー(ランニング)[レディース] mizuno(ミズノ) 31949908 K1GA195103240 スターゲイザー(ランニング)[レディース] mizuno(ミズノ) 31949908 K1GA195103240 スターゲイザー(ランニング)[レディース] mizuno(ミズノ) 31949908

スターゲイザー(ランニング)[レディース]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31949908 品番K1GA195103240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
形状ローカット サイズ(cm)24 甲被タイプ紐タイプ ライトグレー×シルバー 足幅3E相当の方向け 材質甲材/合成繊維、人工皮革、底材/合成底 種類ランニングシューズ 標準質量(g/片足)約245(24.0cm) 中敷カップインソール(取り外し可) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする