- シガープラグ スイッチ付 モノタロウ 31951353 - シガープラグ スイッチ付 モノタロウ 31951353 - シガープラグ スイッチ付 モノタロウ 31951353

シガープラグ スイッチ付

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31951353 品番-
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。

使用可能電力DC12V60W 用途DC12V専用 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線 コード長さ(m)約1.5 適合電線サイズ0.5sq相当
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ポンプ、コンプレッサー、加熱機器等の負荷の大きな製品でのご使用はお控えください。
許容電力(W)範囲内でも発熱、発火の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
自作LED照明の電源に(3.8アンペアで切れた)
その他業種

AC電源器(安定化DC電源20アンペア)に自作LED照明を接続するために。
電源器の出力にシガーがあったので。
スイッチ付き、ランプ付きは非常に便利だったが、3.8アンペアまで流したところ内蔵のヒューズが切れた。
ヒューズのないものに替えた。電源器本体に安全回路が内蔵されているのでそれでも大丈夫だろう。

対象商品:
31951353
2023-04-30
用途:
予備の電灯のスイッチに
サービス業

ワゴンの後ろの荷物を見る為 以前LEDテープを買って残っていたので、それを取り付けた為に必要時にスイッチを入れて点灯をする為スイッチ付きを購入です、これで明るくて確認しやすいです。

対象商品:
31951353
2022-10-27
用途:
LEDランタンへの給電
コスモネット工房 様

シガーソケットの手元でオンーオフ出来るので重宝します。もう少し電流容量の大きなものも有れば、もっと使い道が広がるのでラインナップして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31951353
2022-05-10
用途:
シガライター配線時
運輸・通信業

スイッチがついているのが良いです。本体のスイッチで入り切りしなくて良く、使い易いです。耐久性も悪くないです。

対象商品:
31951353
2021-02-07
用途:
LED作業灯の電源に使用
農・林・水産業

豪雪地のため、夜間ヘッドライトに雪が被さり暗くて走行に支障をきたすので、ルーフにLEDライトを付けるために購入しました。60ワットのLEDなのでリレーも必要なく、この季節以外は取り外すのでシガープラクから電源が取れるこの商品は値段も安く、スイッチONで赤く点灯するのでとても使いやすいです。良い買い物をしました。

対象商品:
31951353
2020-05-04
用途:
12v車の電源とりに
堀内製作所 様

弊社商品を取付る際の12v車への電源とりに使っています。
非常に良い商品です。

対象商品:
31951353
2019-11-17
用途:
積載車の装飾ライト用スイッチとして
有限会社 イーアンドイースタイリング 様

装飾ライト用の電源兼、スイッチとして使用しています。電源コードも長く(1500o)コードの太さも充分です。コスパは最強でスイッチのオン・オフも確実で、ランプが点灯されて視認性も良い。何かと使える部品です。

対象商品:
31951353
2019-11-01
用途:
自家用車の電源取り上げ

スイッチ付きなので電源のオンオフが可能になり便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする