FA-72 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951807 FA-72 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951807 FA-72 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951807

油圧ボトルジャッキ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31951807 品番 FA-72
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付
ブローケース付きでラクラク収納
タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に

モノタロウではこんなお得な商品も!
ストローク(mm)約227 用途油圧ジャッキ 付属品ハンドル/ブローケース 種別スーパーヘビー ブルー 質量(g)4500 使用温度範囲(℃)‐20〜60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×218×110 最大耐荷重(t)6 地上高さ(mm)最低/最高:約218/445
注意
※車両をサイドからジャッキアップする場合、別売のジャッキアタッチメントをご使用ください。直接ジャッキアップすると、車両のジャッキセット位置が破損する場合があります。
※本製品を業務用で使用しないでください。
※本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウン時以外は接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。
※本製品は-20℃〜60℃の範囲の温度環境で使用してください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上でご使用ください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたままで維持する為のものではありません。
※ジャッキアップする際は必ず、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
※本製品はジャッキアップするにつれて前進する為、作業する高さ(ジャッキスタンドでの維持、タイヤ脱着可能な高さ)になるまで、必ずジャッキと車両の状態を確認しながらジャッキアップしてください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※フロント又はリアからジャッキアップした後、ジャッキスタンドで車両を固定してから作業を行ってください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31951789
2019-06-04
用途:
車、物品のジャッキアップ
個人 様 (農・林・水産業)

ジャッキのストローク約165mmと書いていたが、実際に使用した結果油圧ジャッキのストロークは約125mmだった、一度ネジ部をセットしジャッキアップすると荷重がかかったままその後ネジ部の調整は不可能である。よって、最高値−最低値をストロークと表示するのは不適切である。最高値345mm、最低値180mm、ストローク約120mmと記載すべきである。結局すけものをし、二度押しとなった。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする