フェニックスウイング VRB666

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31953365 品番VRB666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エンジニアブーツ風ラバーブーツ。
スタイルが人気のショートタイプ。
左足のチェンジパッドでさらにスタイルアップ。

サイズ(cm)26.5〜27 ブラック 靴タイプ半長靴 形状ミドルカット 用途雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。 材質アッパー=ゴム、ソール=ゴム サイズL 種類作業靴 長さ(cm)約23.5 標準質量(g/片足)約850 足幅3E
注意
ゆったりめのサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする