鳳皇 江戸前超ロング 1264

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31956409 品番 1264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
オリーブ サイズ100 混率(%)ポリエステル60・レーヨン40 仕様裾口三ツ釦、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ 種別ニッカ タイプ細身仕立て 股下(cm)89 腰廻り(cm)100 ワタリ(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする