鳳皇 七分 1270

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ100 注文コード31956786 品番1270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

生地も縫製も日本製

ネイビー サイズ100 混率(%)ポリエステル60・レーヨン40 サージ ウエスト(cm)100 仕様裾ファスナー、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ 種別ニッカ タイプ七分ズボン 股下(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする