鳳皇 超々ロング八分 1402

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ5L 注文コード31957364 品番1402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

ホワイト サイズ5L 混率(%)綿100 仕様こだわりの裏地 種別ニッカ 股下(cm)101 ウエスト上がり(cm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31957276
2025-03-07
用途:
建て方
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています。

対象商品:
31957346
2022-10-28
用途:
上棟
株式会社MKK 様 (建設業・工事業)

動きやすい もう少し生地が厚くてもいい 形もいいです。

対象商品:
31957258
2024-01-22
用途:
現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

売り切れて困るので
常時在庫を確保してほしいです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする