曜日別特売
AF60-F10-R-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 31958797

エアフィルタ AF-A (AF60-)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向右→左注文コード31958797品番AF60-F10-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径G1流れ方向右→左ボディサイズ60ねじの種類(F) Gオートドレン仕様(-) オートドレンなし取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11797713
2021-10-15
用途: 清掃作業、ピックなどのエアー工具
株式会社古藤田商店卸売・小売業

フィルターで良く集塵・脱水してくれて、前のエアフィルタより分離される水滴が多くよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする