※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5440)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式3位置エキゾーストセンタ ねじの種類Rc 注文コード31958885 品番30-SY5440R-5DZ-02
参考基準価格(税別)¥16,340 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はリード線取出方法・切換方式・ねじの種類など24種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径1/4 サブプレート付 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする