鳳皇 ロングオープンシャツ 2001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31961144 品番2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)84 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする