村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
鳳皇 ロングオープンシャツ 2001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31961187
品番
2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
90
袖丈
長袖