AF900-20-19-70 大容量形エアフィルタ AF900 SMC 31966533

※6-M20-2-AF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF900

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(20) 2オートドレン仕様(00) なしろ過度(μm)(70) 70注文コード31966533品番AF900-20-19-70
参考基準価格(税別)¥46,970販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
管接続口径(20) 2ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 左→右オートドレン仕様(00) なしろ過度(μm)(70) 70仕様(1) 標準外ろ過度ボディサイズ9ドレン排出口(9) ドレンコックなしエレメント型式(-) 標準タイプケース(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする