村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 カーゴパンツ 5404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31968467
品番
5404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
カジュアルスタイルカーゴで決める
色
ネイビー
サイズ
M
機能
スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル
混率(%)
綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2
仕様
右大型ファスナーポケット、裾紐通し穴
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
ウエスト上がり(cm)
80