鳳皇 カーゴパンツ 5404

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31968589 品番 5404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
カジュアルスタイルカーゴで決める

ライトグレー サイズM 機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル 混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2 仕様右大型ファスナーポケット、裾紐通し穴 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 ウエスト上がり(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする