鳳皇 カーゴパンツ 5404

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ライトグレー サイズ3L 注文コード31968616 品番5404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
カジュアルスタイルカーゴで決める

ライトグレー サイズ3L 機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル 混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2 仕様右大型ファスナーポケット、裾紐通し穴 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 ウエスト上がり(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする