村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 超々ロング八分 6402
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31969185
品番
6402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
仕様
こだわりの裏地
種別
ニッカ
股下(cm)
101
加工
ボールバイオウォッシュ加工
ウエスト上がり(cm)
90