鳳皇 超々ロング八分 6402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31969194 品番 6402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命

ネイビー サイズ3L 混率(%)綿100 仕様こだわりの裏地 種別ニッカ 股下(cm)101 加工ボールバイオウォッシュ加工 ウエスト上がり(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする