鳳皇 超々ロング八分 6402

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード31969203 品番6402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命

ネイビー サイズ4L 混率(%)綿100 仕様こだわりの裏地 種別ニッカ 股下(cm)101 加工ボールバイオウォッシュ加工 ウエスト上がり(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする