村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 超々ロング八分 6402
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
8L
注文コード
31969237
品番
6402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命
色
ネイビー
サイズ
8L
混率(%)
綿100
仕様
こだわりの裏地
種別
ニッカ
股下(cm)
101
加工
ボールバイオウォッシュ加工
ウエスト上がり(cm)
130