村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 超々ロング八分 6402
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
31969255
品番
6402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
綿100
仕様
こだわりの裏地
種別
ニッカ
股下(cm)
101
加工
ボールバイオウォッシュ加工
ウエスト上がり(cm)
75