※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VF2310)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31970812 品番 30-VFR2310-3DZ
参考基準価格(税別)¥17,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5 使用流体空気 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする