鳳皇 子供鯉口シャツ 262

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31976273 品番 262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
子供用も鳳皇の粋が詰まった鳶装束で大人に負けない存在感
鯉口とニッカでパリッと決めて神輿を担げば小さくたって祭りの主役。
汗を素早く吸収して暑い季節でもドライ感をキープ

ブラック サイズ100 機能吸汗・速乾 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)56 着丈(cm)43 裄丈(cm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする