村上被服
鳳皇 半股引きゴム 3460
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
腰廻り(cm)
90~100
65~75
70~80
75~85
80~90
85~95
90~100
95~105
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31976919
品番
3460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
綿100
股下(cm)
56
腰廻り(cm)
90~100