鳳皇 超々ロング八分 3702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31977619 品番 3702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

夏の綿ならこれだ!超々と立衿シャツのセットアップ

シルバーグレー サイズL 混率(%)綿100 仕様裾ファスナー 種別ニッカ 股下(cm)101 ウエスト上がり(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする