風格 ベスト 7899

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31980105 品番 7899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 着丈(cm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31980193
2024-11-20
用途:
農作物の選別
須田商店 様 (卸売・小売業)

少し大きめだが思ったよりも軽くて動きやすく汚れも気にならない

対象商品:
31980218
2020-09-27
用途:
土木工事
その他業種

アーミーグリーン見本とは別物の色です!
修正しすぎ?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする