HOOH 裏フリースポロシャツ 236

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31985145 品番 236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最新の立襟スタイル
ポロシャツでも人気の立襟スタイルを提案
スマートに着こなす為にデザインと素材にこだわりました

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 仕様衿UP、袖ペン差し、裏フリース 種別フリースポロシャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)73 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
普段着
医療・福祉・介護関連業

普段着に使おうと購入しました。
とても軽く・暖かく、他の高機能商品よりいいです。
ちょっと毛玉ができやすいですが、毛玉取り機で大丈夫です。
シルエットが写真ほど、絞っていなくて、ちょっと大きく感じました。

2025-11-11
用途:
冬の仕事着として

真冬はこれが一番温かい。
ネックウォーマーとジャンパーを羽織れば無敵。

2025-07-27
用途:
普段着

毛玉はできますが、家の中やアンダーとして使う場合には暖かくて良い。

2024-11-18
用途:
普段着、作業着

暖かく、使い勝手も良いが、
他の方も書いているように、毛玉ができやすい。
ある程度は仕方ないか?

対象商品:
31985154
2023-12-27
用途:
自分用に2つ色違いで購入しました
建設業・工事業

まず暖かいですね
ユニクロのフリースを主に利用していましたが、
流石ですね現場作業者御用達品の保温性はGood
また心なしか汗濡れも少なく感じました

対象商品:
31985258
2024-01-26
用途:
普段着
その他業種

胸ポケット、ペン差しがあり、デザインはよい。
厚みがあって、とても暖かい。
毛玉がたくさんできて、外出用には向かず、パジャマ代わりの部屋着です。

対象商品:
31985188
2023-01-09
用途:
作陶時
製造業

暖かいです。
襟は普通のポロシャツの様に寝かせて使う事も出来ます。
袖丈も丁度良い長さです。

対象商品:
31985154
2022-11-20
用途:
植木の剪定作業
農・林・水産業

天候が、悪いとき作業着の下に着てると温かく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする