積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 反射/蓄光テープ・反射板
積水樹脂の 反射板・反射シート
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)白、(反射体)蛍光黄
タイプ
片面
注文コード
31986448
品番
CR30S-W-Y
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
色
(本体)白、(反射体)蛍光黄
タイプ
片面
用途
直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。
接着剤
使用量:50g/基
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。