廃棄物保管場所標識

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容有害使用済機器の保管場所 取付方式ビス(別売) 注文コード31988733 品番GHP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は表示内容・取付方式など5種類から選べます 他の種類を見る

廃棄分別標識です。
別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。

取付方式ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 厚さ(mm)約1 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH)(mm)600×600 取付穴径(Φmm)3 表示内容有害使用済機器の保管場所 アズワン品番64-6554-38 メーカー商品コード1145020104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31988733
2021-10-12
用途:
店外処理置き場設置
サービス業

思いのほか柔らかな素材でしたが、価格相応で満足しています。

対象商品:
21524728
2018-03-27
用途:
廃棄物置場設置時
建設業・工事業

商品注文から到着までがストレス無く、商品そのものもしっかりと梱包されていて良かった

対象商品:
21524728
2018-03-14
用途:
産廃置場の表示に

取付けに際し多少加工したが、加工時に問題になるような部分もない。保管場所が屋内であるので紫外線等の劣化は心配していないが、素材の強度等はこれで十分なようである。

安価なのでこのシリーズはとても使い勝手がよく、ほかの製品も現在検討中である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする