SE-50091 LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事 31989196 SE-50091 LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事 31989196 SE-50091 LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事 31989196 SE-50091 LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事 31989196 SE-50091 LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事 31989196 SE-50091 LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事 31989196

LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード31989196 品番SE-50091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。

ブラック 用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。 セット内容本体、収納袋、保証書 材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA 質量(g)420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890 使用電池LR44電池×4個(別売)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31989196
2022-09-14
用途:
老人の歩行時
建設業・工事業

父が使用していますが、上下可変式のライトが付いているせいで、グリップの安定感が今ひとつとのことでした。

1人が参考にしています
対象商品:
31989205
2020-09-19
用途:
80代の母が散歩に使用
その他業種

軽くて安定感があり、高さ調整も簡単に出来て、ひじょうに使いやすい杖です。強いて言えば、ライトが一番下を向けていても対向者にはかなりまぶしく感じます。使う側は気になりませんから大丈夫ですが。
折り畳みできるから旅にも持って行くわと喜んで使ってくれています。
お値打ちに購入でき、大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする