アドバンストバイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31989503 品番AFB7218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。

用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。 材質スチール、ABS、PP、PVC、PU 質量(kg)35.5 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365 アズワン品番64-5288-58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする