NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989519 NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989519 NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989519 NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989519 NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989519 NCG2 ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 サイモン 31989519

ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 度数1 注文コード31989519 品番NCG2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・度数30種類から選べます 他の種類を見る

超うす型、折りたたみ老眼鏡。イタリアうまれのおしゃれなシニアグラス。レンズ天地幅31mmの見やすいフォルム。厚さ10mm、軽量コンパクト。
場所をとらない折りたたみ式。テンプルの素材はお顔にフィットしやすいプラスチック樹脂を使用。

度数1 クリア 用途シニアグラス、老眼鏡、拡大鏡、メガネ、眼鏡、めがねとして。 母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。 付属品専用収納ケース 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×45×133 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00001000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする