※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY7220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 注文コード31992214 品番51-SY7220-BLL6-02
参考基準価格(税別)¥44,360 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は管接続口径など24種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする