TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗濯機用品
TOTOの 排水部材
洗濯機パン740サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31992364
品番
PWP740N2W
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)
サイズ
740
耐荷重(kg)
約200
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
740×640×60