レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の デジタルオシロスコープ
多機能オシロスコープ WaveSurfer3000zシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31994489
品番
WaveSurfer3104z
参考基準価格(税別)
¥2,120,000
販売価格(税込)
¥2,307,800
販売価格(税別)
¥
2,098,000
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
大画面10.1インチ・タッチスクリーン
使いやすさを追求 ─ ユーザー・インタフェースMAUIを採用
低価格で多機能
様々なプローブに対応
帯域のアップグレード可能
周波数帯域(MHz)
1000
チャンネル数
4ch
メモリー
10Mポイント(インターリーブ時20Mポイント)
サンプリング速度
2GS/s(インターリーブ時4GS/s)
周波数帯域(GHz)
1