※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ) 布製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31994656
品番
374-43
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です。
色
黄×黒、蛍光
用途
一般ビル、工場内外の階段等バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等建設現場など高所作業の足場ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面その他。水や油で滑りやすい箇所に。
トラスコ品番
739-5451
材質
布製
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.69
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
50×3×0.69