曜日別特売
WT-108 スノーポール(2000mm) ユニット 31994884

 

WT-108 スノーポール(2000mm) ユニット 31994884
WT-108 スノーポール(2000mm) ユニット 31994884

スノーポール(2000mm)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1組(10本)注文コード31994884品番WT-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

鋼管に樹脂被覆を特殊接着剤で施しているので長期間の使用でも被覆にひび割れや剥がれの心配がありません。寒さでも割れや剥がれの心配のない反射シート(赤色)を採用しています。

用途積雪場所での境界判別視線誘導標仕様赤色2段反射(300mm)トラスコ品番494-1233材質樹脂被覆鋼管質量(kg)約1.8寸法(Φ×mm)38×2000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする