ユニット
アルミスノーポール2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
橙反射
緑反射
赤反射
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
31994936
品番
WT-116OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,950
アルミで軽い!4色から選べます。
パイプの内側にリブ(補強)が6ヶ所付いており、従来のスノーポールと同等の強度を持っています。
反射シートを貼っているので、夜間も安心です。
仕様
2段反射(各300mm)
材質
アルミ製リブ付(剣先およびキャップは樹脂)
色
橙反射
質量(g)
約1100
寸法(Φ×mm)
38×2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません