ユニット
ユニットの ライダーズグッズ
ユニットの ライディングパンツ
ヒーターズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31995819
品番
WT-46-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
一度穿いたら手放せないあったか持続ヒーターズボン
太ももから下半身の冷えを一気に解消!
サイズ
M
付属品
収納ポーチ、充電アダプター、充電式バッテリー
材質
表生地/ナイロン、裏生地/ポリエステル、ヒーター/カーボン、中綿/ポリエステル
股下(cm)
84
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
102
裾幅(cm)
22.5
胴囲(cm)
82-94
ポケット
前ポケット×2、後ポケット×1、バッテリーポケット×1
注意
※充電式バッテリー(WT-311)は、単品でもお求めいただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません